アーテック[学校教材・教育玩具]
アクリル室名札
キャッチコピー:便利なアクリル素材の室名札!
商品説明:JIS規格のお手洗ピクトサインです。アクリル素材・シルク印刷で耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用にも可能です。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(mm)
200×200×5
種類
お手洗
内容量
1枚
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547540
92123
オープン
¥
1,500
¥1,650
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください