アーテック[学校教材・教育玩具]
アクリル室名札 200×50×3mm
キャッチコピー:シンプルな室名札!
商品説明:白アクリルに「女子更衣室」と黒文字印刷したシンプルな室名札です。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(mm)
200×50×3
種類
女子更衣室
内容量
1枚
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547567
92126
オープン
¥
900
¥990
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください