曜日別特売

アクリル室名札 200×50×3mm

アクリル室名札  200×50×3mm - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札  200×50×3mm - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札  200×50×3mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:看板や建築資材、装飾品などに!無地の白アクリル!
商品説明:白アクリルの無地です。耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用も可能です。看板や建築資材、装飾品など、さまざまな用途に対応可能です。加工が容易なため、オリジナルデザインや特注品の制作にも最適です。

仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)200×50×3種類白無地内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254754992124
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする