アクリル室名札 200×50×3mm

アクリル室名札  200×50×3mm - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札  200×50×3mm - アーテック[学校教材・教育玩具]アクリル室名札  200×50×3mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:シンプルな室名札!
商品説明:白アクリルに「事務室」と黒文字印刷したシンプルな室名札です。

仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)200×50×3種類事務室内容量1枚
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254758592128
オープン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする