アルモード (ベルク)
ポスターパネル
4パカオープンフレームの定番アイテム。
洗練されたデザインが公共空間から商業空間まで幅広くマッチ。
豊富なカラーバリエーションでベストマッチが実現します。
付属品
直付け用ビス
材質
フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上、コーナー: 亜鉛ダイカスト メッキ仕上、面板:1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
質量(kg)
5.4
色
ステン
サイズ
A0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1227×879×25.5
画面寸法(mm)
1176×828
用紙寸法(mm)
1189×841
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547969
333S A0
¥
24,500
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません