アルモード (ベルク)
ポスターパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62547969
品番
333S A0
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
4パカオープンフレームの定番アイテム。
洗練されたデザインが公共空間から商業空間まで幅広くマッチ。
豊富なカラーバリエーションでベストマッチが実現します。
付属品
直付け用ビス
材質
フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上、コーナー: 亜鉛ダイカスト メッキ仕上、面板:1.5mm透明アクリル / 3mmMDFボード
質量(kg)
5.4
色
ステン
サイズ
A0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1227×879×25.5
画面寸法(mm)
1176×828
用紙寸法(mm)
1189×841
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません