曜日別特売

デニムレッスンバッグセット

デニムレッスンバッグセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムレッスンバッグセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムレッスンバッグセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムレッスンバッグセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムレッスンバッグセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムレッスンバッグセット - アーテック[学校教材・教育玩具]デニムレッスンバッグセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:シューズや体操服が入る、便利なバッグ5点セット!
商品説明:学校で使うシューズや体操服などが入る、デニム生地のバッグ5点セットです。トートバッグ:学校や習い事に使用できる使いやすいデニムバッグです。お道具箱がちょうど入るサイズで、教科書や習字道具などを入れることができます。また内側にポケットがついていてハンカチなどの小物類を入れることができます。シューズバッグ:定番サイズの上靴ケースです。マチ付なので上靴が出し入れしやすい設計になっています。巾着 大:体操服などがすっぽり入るサイズの巾着です。半袖の体操服と長袖の体操服を同時に入れることができます。ゆとりをもった設計なので服をたたむのが苦手なお子様でも簡単に服を収納できます。巾着 中:お子様のお弁当箱を入れることができるマチ付の巾着です。巾着 小:取っ手付きのコップがすっぽり入る巾着です。小物入れとして使用することもできます。

セット内容トートバッグ×1、シューズバッグ×1、巾着 大×1、巾着 中×1、巾着 小×1材質ポリエステル、綿寸法(mm)【トートバッグ】390×300【シューズバッグ】250×300(マチ:40)【巾着:大】330×360【巾着:中】265×180(マチ:100)【巾着:小】170×150(マチ:75)内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254747950640
7,860
5,437
5,981(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする