NSK(ナカニシ)
キャンプサンダー 円筒型
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。
キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49795(軸径3)
形状
円筒
幅(mm)
15
品番
【専用ホルダー】49795
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
11
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62558320
49791
407-0974
60#
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558329
49792
407-2459
150#
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62558338
49793
407-2407
280#
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください