NSK(ナカニシ)
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)
カートリッジサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49484、49485、49486、49487、49488
用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
トラスコ品番
407-5135
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
全長(mm)
70
品番
【適合カートリッジサンダー】49484~49488
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
30
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557961
49480
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください