曜日別特売

カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)

カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) - NSK(ナカニシ)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49460(軸径6)

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49460内径(Φmm)22内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62563755494642060#407-8027
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563771494652080#407-8038
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
625637804946620120#407-8633
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
625637894946720240#407-8033
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
625637984946820320#407-8025
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする