NSK(ナカニシ)
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状
円筒
幅(mm)
25
品番
【専用ホルダー】49470
内径(Φmm)
25
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62563807
49474
407-8053
60#
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563816
49475
407-8625
80#
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563825
49476
407-8031
120#
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563841
49477
407-8018
240#
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563850
49478
407-8042
320#
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください