曜日別特売

カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)

カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) - NSK(ナカニシ)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49450(軸径6)

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒幅(mm)20品番【専用ホルダー】49450内径(Φmm)19内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62563710494542060#407-8020
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563719494552080#407-8019
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
625637284945620120#407-8631
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
625637374945720240#407-8011
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
625637464945820320#407-8628
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする