NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ エンド型 (軸径2.34mm・3mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
軸径(Φmm)
3
形状
エンド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
5
入数(本)
5
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559205
50524
407-6487
75
3
ステンレス
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559275
50543
407-1747
46
3
硬鋼
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559291
50544
407-0457
75
3
硬鋼
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559345
50563
407-5216
52
3.5
真鍮
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559361
50564
407-4466
75
3.5
真鍮
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください