NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ ベベル型 (軸径3mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
軸径(Φmm)
3
形状
ベベル
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559221
50527
407-2498
4
46
0.1
15
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559230
50528
407-4522
7
46
0.1
20
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559239
50529
407-3834
7
50
0.1
25
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559248
50530
407-5181
9
45
0.15
30
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559300
50547
407-0989
4
46
0.1
15
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559309
50548
407-1798
7
46
0.1
20
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559318
50549
407-5126
7
50
0.1
25
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559327
50550
407-3143
9
45
0.15
30
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559370
50571
407-5167
4
46
0.1
15
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559379
50572
407-1790
7
46
0.1
20
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559388
50573
407-5895
7
50
0.1
25
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559397
50575
407-1773
6
45
0.15
25
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559406
50576
407-3821
9
45
0.15
30
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください