NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ カップ型 (軸径3mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
軸径(Φmm)
3
形状
カップ
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
線径(Φmm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559187
50513
407-3833
50
10000
0.1
5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559196
50517
407-2444
57
7000
0.15
15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559257
50533
407-4536
50
15000
0.1
5
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559266
50537
407-3154
57
7000
0.15
15
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559336
50554
407-3798
50
10000
0.1
5
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください