NSK(ナカニシ)
ワイヤーブラシ ホイール型 (軸径3mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取り、スケール落とし、剥離作業、錆落とし、研磨加工等に。
溝、スリット、ボトム等の狭所の加工に適し、均一な仕上げが得られます。
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559108
50418
407-3098
1
43
20000
0.1
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559117
50419
407-3161
3
44
20000
0.1
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559126
50421
407-4542
3
44
20000
0.1
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559135
50428
407-3113
7
39
10000
0.15
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559151
50441
407-5878
1.5
43
20000
0.1
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62559160
50448
407-2409
7
39
10000
0.15
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559169
50461
407-5808
1.5
43
20000
0.1
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559178
50468
407-3783
7
39
10000
0.15
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください