NSK(ナカニシ)
軸付筒型ブラシ 結束タイプ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.3
入数(本)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561418
52231
407-0955
5000
25
6
ステンレス
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561427
52232
407-5185
5000
25
8
ステンレス
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561436
52233
407-5136
4000
25
10
ステンレス
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561445
52234
407-0977
3000
25
13
ステンレス
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561461
52235
407-3099
3000
25
15
ステンレス
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561470
52236
407-5204
3000
30
20
ステンレス
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561479
52237
407-7217
3000
30
25
ステンレス
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561488
52238
407-7189
3000
30
30
ステンレス
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561576
52261
407-7218
5000
25
6
亜鉛メッキ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561585
52262
407-7187
5000
25
8
亜鉛メッキ
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561601
52263
407-7979
4000
25
10
亜鉛メッキ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561610
52264
407-7250
3000
25
13
亜鉛メッキ
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561619
52265
407-7209
3000
25
15
亜鉛メッキ
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561628
52266
407-7175
3000
30
20
亜鉛メッキ
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561637
52267
407-7960
3000
30
25
亜鉛メッキ
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561646
52268
407-7177
3000
30
30
亜鉛メッキ
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください