NSK(ナカニシ)
軸付筒型ブラシ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.3
入数(本)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561339
52211
407-4451
5000
25
6
ステンレス
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561348
52212
407-5802
5000
25
8
ステンレス
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561357
52213
407-3085
4000
25
10
ステンレス
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561366
52214
407-1802
3000
25
13
ステンレス
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561375
52215
407-0404
3000
25
15
ステンレス
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561391
52216
407-0942
3000
30
20
ステンレス
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561400
52217
407-5813
3000
30
25
ステンレス
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561409
52218
407-6493
3000
30
30
ステンレス
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561497
52251
407-7950
5000
25
6
亜鉛メッキ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561506
52252
407-7953
5000
25
8
亜鉛メッキ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561515
52253
407-6548
4000
25
10
亜鉛メッキ
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561531
52254
407-7948
3000
25
13
亜鉛メッキ
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561540
52255
407-6512
3000
25
15
亜鉛メッキ
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561549
52256
407-6522
3000
30
20
亜鉛メッキ
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561558
52257
407-6586
3000
30
25
亜鉛メッキ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561567
52258
407-6555
3000
30
30
亜鉛メッキ
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください