NSK(ナカニシ)
軸付カップブラシ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
カップ形状は底面や広い平面を高能率に仕上げます。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
毛丈(mm)
25
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
0.15
0.25
外径(Φmm)
40
50
毛材
ステンレス
真鍮
硬鋼
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561278
52151
407-3090
0.25
40
ステンレス
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561287
52152
407-5880
0.25
50
ステンレス
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561296
52155
407-4464
0.25
40
硬鋼
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561305
52156
407-1002
0.25
50
硬鋼
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561321
52161
407-4543
0.15
40
真鍮
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561330
52162
407-0946
0.15
50
真鍮
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください