NSK(ナカニシ)
軸付先尖り型ブラシ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
加工箇所をピンポイントでブラシ作業ができます。
角隅やコーナー部、底面のポイント加工に最適形状です。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒先三角
線径(Φmm)
0.3
入数(本)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561655
52273
407-7186
25
70
8000
10
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561671
52274
407-6557
25
70
8000
13
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561680
52275
407-7191
25
75
6000
15
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561689
52276
407-6560
30
90
5000
20
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561698
52277
407-7252
30
95
4000
25
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561707
52278
407-6549
30
95
4000
30
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561716
52283
407-7977
25
70
8000
10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561725
52284
407-6525
25
70
8000
13
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561741
52285
407-7257
25
75
6000
15
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561750
52286
407-7258
30
90
5000
20
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561759
52287
407-6578
30
95
4000
25
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561768
52288
407-7992
30
95
4000
30
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください