NSK(ナカニシ)
軸付半丸型ブラシ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
側面、底面、曲面、異形面を高能率に加工ができます。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)
6
形状
半丸
線径(Φmm)
0.3
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561865
52371
407-6565
15
65
7000
20
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561881
52372
407-7240
15
65
6000
25
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561890
52373
407-7949
25
85
5000
30
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561899
52374
407-7991
25
85
4000
35
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561908
52375
407-7255
30
95
4000
40
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561917
52376
407-7185
30
95
3000
45
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561926
52381
407-7974
15
65
7000
20
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561935
52382
407-7210
15
65
6000
25
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561951
52383
407-7180
25
85
5000
30
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561960
52384
407-7188
25
85
4000
35
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561969
52385
407-6520
30
95
4000
40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561978
52386
407-7265
30
95
3000
45
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください