NSK(ナカニシ)
軸付角型ブラシ (軸径6mm)
各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
全方向に直立毛足があり、底面と側面同時に作業ができます。
用途
バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒
線径(Φmm)
0.3
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561777
52352
407-6574
15
65
6000
25
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561786
52353
407-6543
25
85
5000
30
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561795
52354
407-7983
25
85
4000
35
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561811
52355
407-6569
30
95
4000
40
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561820
52361
407-6564
15
65
7000
20
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561829
52362
407-6519
15
65
6000
25
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561838
52363
407-7984
25
85
5000
30
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561847
52364
407-7249
25
85
4000
35
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561856
52365
407-7197
30
95
4000
40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください