ファイバーサンダーホイール

ファイバーサンダーホイール - NSK(ナカニシ)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
厚さ(mm)5穴径(Φmm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数(枚)10内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255598548501407-3803180#ブラウン20
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255600148502407-1013240#レッド20
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255601048503407-0427320#レッドブラウン20
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255601948504407-2519400#グリーン20
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255602848506407-3825180#ブラウン25
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255603748507407-2414240#レッド25
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255604648508407-5193320#レッドブラウン25
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255605548509407-3815400#グリーン25
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする