曜日別特売

ファイバーサンダーホイール

ファイバーサンダーホイール - NSK(ナカニシ)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
厚さ(mm)5入数(枚)10内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255607148521407-3175180#ブラウン2.58000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255608048522407-2431240#レッド2.58000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255608948523407-1738320#レッドブラウン2.58000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255609848524407-1033400#グリーン2.58000
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255610748526407-0983180#ブラウン2.46000
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255611648527407-5844240#レッド2.46000
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255612548528407-4455320#レッドブラウン2.46000
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255614148529407-5124400#グリーン2.46000
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする