ファイバーサンダーホイール

ファイバーサンダーホイール - NSK(ナカニシ)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
柔軟性に優れ、表面だけをソフトに研磨できます。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
厚さ(mm)5穴径(Φmm)6入数(枚)5内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255615048531407-2485180#ブラウン500050
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255615948532407-1785240#レッド500050
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255616848533407-2422320#レッドブラウン500050
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255617748534407-2411400#グリーン500050
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255618648581407-3192180#ブラウン350065
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255619548582407-3152240#レッド350065
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255621148583407-3836320#レッドブラウン350065
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255622048584407-3172400#グリーン350065
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255622948586407-3845180#ブラウン300075
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255623848587407-6485240#レッド300075
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255624748588407-3766320#レッドブラウン300075
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255625648589407-0462400#グリーン300075
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする