曜日別特売

ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm)

ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ フランジ3段固定式(軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)3入数(本)5内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255643048621407-102714180#ブラウン10000
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255643948622407-043214240#レッド10000
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255644848623407-175214320#レッドブラウン10000
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255645748624407-588114400#グリーン10000
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255646648626407-183716180#ブラウン10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255647548627407-251616240#レッド10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255649148628407-039616320#レッドブラウン10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255650048629407-380816400#グリーン10000
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255650948631407-445219180#ブラウン10000
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255651848632407-449219240#レッド10000
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255652748633407-047819320#レッドブラウン10000
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255653648634407-244619400#グリーン10000
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255654548636407-039822180#ブラウン8000
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255656148637407-176922240#レッド8000
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255657048638407-174122320#レッドブラウン8000
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255657948639407-448822400#グリーン8000
8,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする