NSK(ナカニシ)
ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径6mm)
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
入数(本)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
全12種類を絞り込む
粒度
120#
180#
320#
外径(Φmm)
40
50
60
80
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62556649
48764
407-1770
120#
レッドブラウン
40
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556658
48765
407-0450
180#
ブラウン
40
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556667
48766
407-3847
320#
レッドブラウン
40
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556676
48767
407-5818
120#
レッドブラウン
50
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556685
48768
407-2473
180#
ブラウン
50
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556701
48769
407-1791
320#
レッドブラウン
50
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556710
48770
407-0990
120#
レッドブラウン
60
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556719
48771
407-5866
180#
ブラウン
60
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556728
48772
407-4510
320#
レッドブラウン
60
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556737
48773
407-3158
120#
レッドブラウン
80
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556746
48774
407-5229
180#
ブラウン
80
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556755
48775
407-3805
320#
レッドブラウン
80
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください