曜日別特売

ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm)

ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー 積層タイプ (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。
カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。

用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)3入数(本)5内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255626548601407-104420180#ブラウン10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255628148602407-177620240#レッド10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255629048603407-247620320#レッドブラウン10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255629948604407-310820400#グリーン10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255630848606407-102423180#ブラウン10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255631748607407-514323240#レッド10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255632648608407-317823320#レッドブラウン10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255633548609407-378023400#グリーン10000
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255635148611407-100825180#ブラウン10000
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255636048612407-649225240#レッド10000
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255636948613407-040325320#レッドブラウン10000
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255637848614407-588825400#グリーン10000
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255638748616407-453527180#ブラウン8000
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255639648617407-315727240#レッド8000
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255640548618407-104327320#レッドブラウン8000
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255642148619407-585027400#グリーン8000
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする