NSK(ナカニシ)
ファイバーサンダー 放射状タイプ (軸径6mm)
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。
気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途
一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。
さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。
アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
入数(本)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
全6種類を絞り込む
粒度
120#
180#
320#
外径(Φmm)
60
80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62556588
48758
407-1757
120#
レッドブラウン
60
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556597
48759
407-3764
180#
ブラウン
60
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556606
48760
407-1799
320#
レッドブラウン
60
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556615
48761
407-5165
120#
レッドブラウン
80
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556631
48762
407-3125
180#
ブラウン
80
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556640
48763
407-4444
320#
レッドブラウン
80
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください