曜日別特売

フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

フレキシサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) - NSK(ナカニシ)

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。
溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。
円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。

用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。幅(mm)1.5入数(枚)5内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※過度の加工圧力や曲げにより、不織布が取付金具からねじ切れる場合があります。押さえ過ぎや曲げ過ぎに注意してください。
全9種類を絞り込む
粒度
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255701748981407-5192120#ブラウン500050
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255702648982407-4534240#レッド500050
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255703548983407-5896400#グリーン500050
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255705148985407-1729120#ブラウン400065
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255706048986407-1039240#レッド400065
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255706948987407-4468400#グリーン400065
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255707848991407-4481120#ブラウン300075
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255708748992407-3166240#レッド300075
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255709648993407-4462400#グリーン300075
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする