NSK(ナカニシ)
フレキシサンダー (軸径3mm)
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。
溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。
円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
用途
一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
1.5
入数(本)
5
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※過度の加工圧力や曲げにより、不織布が取付金具からねじ切れる場合があります。押さえ過ぎや曲げ過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62556807
48941
407-0981
120#
ブラウン
13000
20
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556816
48942
407-6496
240#
レッド
13000
20
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556825
48943
407-2423
400#
グリーン
13000
20
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556841
48945
407-5195
120#
ブラウン
10000
25
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556850
48946
407-1733
240#
レッド
10000
25
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556859
48947
407-2495
400#
グリーン
10000
25
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556868
48951
407-3763
120#
ブラウン
8000
30
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556877
48952
407-2479
240#
レッド
8000
30
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556886
48953
407-0960
400#
グリーン
8000
30
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556895
48955
407-3818
120#
ブラウン
6000
40
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556911
48956
407-2504
240#
レッド
6000
40
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62556920
48957
407-4502
400#
グリーン
6000
40
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください