NSK(ナカニシ)
ニューポリッシュサンダー (軸径3mm)
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。
適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。
目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
用途
一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
軸径(Φmm)
3
粒度
240#
入数(本)
3
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
6
11
12
15
16
24
外径(Φmm)
13
21
26
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557105
49001
407-6480
6
10000
21
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557121
49002
407-2428
11
10000
21
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557130
49003
407-4508
15
10000
21
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557139
49004
407-3136
24
13000
13
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557148
49005
407-0434
24
13000
13
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557157
49006
407-1028
6
8000
26
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557166
49007
407-5807
12
8000
26
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557175
49008
407-1763
16
8000
26
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください