ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。
適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。
目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
幅(mm)6
粒度240#
入数(枚)3
内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。※最高使用回転速度以下で使用してください。