曜日別特売

ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm)

ニューポリッシュサンダーホイール (中心穴径2.4mm・6mm) - NSK(ナカニシ)

砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。
適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。
目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。幅(mm)6粒度240#入数(枚)3内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255719149011407-37771000021
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255720049012407-3092800025
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255720949013407-5883500040
4,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする