曜日別特売

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255434843281407-454680#6500221.2
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255435743282407-518380#6500221.8
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255436643284407-522280#3500390.7
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255437543285407-242680#3500391.4
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255443643301407-1789100#5500250.5
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255444543302407-0406100#4500300.5
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255446143303407-1788100#3500380.5
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255447043305407-5810100#5500251
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255447943306407-1019100#4500301
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255448843307407-0410100#3500381
6,300
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする