曜日別特売

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)

切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA) - NSK(ナカニシ)

砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。

用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像6255449743331407-58644500300.5
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255450643332407-58053500400.5
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255451543333407-65013000500.5
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255453143335407-38244500301
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像6255454043336407-04823500401
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像6255454943337407-52073000501
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする