切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)
砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。
研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37012(軸径2.34)、37015(軸径2.34)、37051(軸径3)、37053(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。
砥材WA
穴径(Φmm)1.8
入数(枚)10
内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。※最高使用回転速度以下で使用してください。