曜日別特売

セラファイバー砥石 平型

セラファイバー砥石 平型 - NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型 - NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型 - NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型 - NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型 - NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型 - NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型 - NSK(ナカニシ)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。
セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。
ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。

用途
一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。
金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。
形状全長(mm)100内容量1本
全52種類を絞り込む
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6256317755972407-72014220#0.5ブラウン
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256318655973407-65134300#0.5マゼンタ
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256319555974407-71614400#0.5オレンジ
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256321155975407-72594600#0.5ブラック
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256322055976407-65514800#0.5ブルー
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256322955977407-658241000#0.5ホワイト
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256323855978407-719241200#0.5レッド
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256324755981407-65104120#1バイオレット
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256325655982407-72394220#1ブラウン
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256326555983407-65314300#1マゼンタ
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256328155985407-79474600#1ブラック
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256329055986407-65164800#1ブルー
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256329955987407-719041000#1ホワイト
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256330855988407-653941200#1レッド
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256331755991407-65544120#2バイオレット
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256332655992407-72144220#2ブラウン
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256333555993407-79814300#2マゼンタ
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256335155994407-72564400#2オレンジ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256336055995407-79784600#2ブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256336955996407-71984800#2ブルー
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256337855997407-652941000#2ホワイト
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256338755998407-719341200#2レッド
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256339656002407-72546220#0.5ブラウン
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256340556003407-65186300#0.5マゼンタ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256342156004407-79686400#0.5オレンジ
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256343056005407-65326600#0.5ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256343956006407-71636800#0.5ブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256344856007407-717661000#0.5ホワイト
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256345756008407-715761200#0.5レッド
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256346656021407-65416120#1バイオレット
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256347556022407-79876220#1ブラウン
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256349156023407-71656300#1マゼンタ
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256350056024407-79586400#1オレンジ
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256350956025407-71536600#1ブラック
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256351856026407-65636800#1ブルー
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256352756027407-795261000#1ホワイト
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256353656031407-65306120#2バイオレット
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256354556032407-71826220#2ブラウン
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256356156033407-65856300#2マゼンタ
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256357056034407-65756400#2オレンジ
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256357956035407-72606600#2ブラック
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256358856036407-72126800#2ブルー
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256359756037407-720761000#2ホワイト
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256360656038407-715861200#2レッド
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256361556051407-655810120#1バイオレット
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256363156052407-722210220#1ブラウン
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256364056053407-653610300#1マゼンタ
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256364956054407-654710400#1オレンジ
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256365856055407-720310600#1ブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256366756056407-719510800#1ブルー
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする