NSK(ナカニシ)
軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途
一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)
3
形状
球
砥粒
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
入数(本)
10
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62553745
42541
407-0412
120#
43
105000
3
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553761
42542
407-1813
120#
44
105000
4
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553770
42543
407-5123
100#
45
70000
5
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553779
42544
407-0485
100#
46
70000
6
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553788
42545
407-1016
80#
48
70000
8
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553797
42546
407-5158
80#
50
50000
10
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553806
42547
407-1783
80#
53
50000
13
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553815
42548
407-5146
80#
56
30000
16
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください