NSK(ナカニシ)
ロングシャフト軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途
一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)
3
形状
球
砥粒
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
入数(本)
10
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62553831
42644
407-3870
120#
83
10000
3
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553840
42645
407-0996
100#
85
7500
5
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553849
42646
407-0418
100#
86
6500
6
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553858
42647
407-3794
80#
88
6000
8
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553867
42648
407-0447
80#
90
5000
10
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553876
42649
407-3116
80#
93
4000
13
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553885
42650
407-3817
80#
96
3500
16
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください