NSK(ナカニシ)
軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤)
振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途
一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。
軸径(Φmm)
6
形状
球
砥粒
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
入数(本)
10
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62554129
42803
407-1004
80#
50
50000
10
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62554138
42804
407-4461
80#
53
45000
13
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62554147
42805
407-0963
80#
52
40000
16
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62554156
42806
407-3800
60#
57
35000
19
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62554165
42807
407-5176
60#
62
29000
25
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62554181
42808
407-2500
60#
68
25000
32
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください