軸付ホイールブラシ (軸径6mm)

軸付ホイールブラシ (軸径6mm) - NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm) - NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm) - NSK(ナカニシ)軸付ホイールブラシ (軸径6mm) - NSK(ナカニシ)

ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。
均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。

用途各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500毛材砥粒入りナイロン入数(本)1内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
外径(Φmm)
金具幅(mm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6256198752501407-79631401020
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256199652502407-65140.75401020
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256200552503407-71830.55401020
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256202152505407-79441501025
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256203052506407-65800.75501025
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256203952507407-72150.55501025
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256204852511407-72161651132
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256205752512407-71670.75651132
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256206652513407-72240.55651132
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256207552515407-72331751238
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256209152516407-65450.75751238
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
6256210052517407-79760.55751238
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする