NSK(ナカニシ)
軸付カップブラシ (軸径6mm)
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。
均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途
各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
毛丈(mm)
25
毛材
砥粒入りナイロン
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
全6種類を絞り込む
線径(Φmm)
0.55
0.75
1
外径(Φmm)
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62562109
52531
407-6577
1
40
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562118
52532
407-7993
0.75
40
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562127
52533
407-7170
0.55
40
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562136
52535
407-6511
1
50
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562145
52536
407-6527
0.75
50
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62562161
52537
407-7238
0.55
50
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください