NSK(ナカニシ)
軸付べベルブラシ (軸径6mm)
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。
線材に柔軟性・弾力性・復元力があり耐久性と生産性に優れています。
均一でソフトなアタリは被加工材に食い込みの少ない仕上げ面が得られます。
用途
各種金属の微細バリ取り、表面仕上げ、汚れ落とし等。
軸径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.55
毛材
砥粒入りナイロン
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62561226
52136
407-2475
8000
6
20
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561235
52137
407-5870
7000
9
30
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561251
52138
407-3170
7000
10
40
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561260
52139
407-5867
4000
14
50
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62561269
52140
407-5826
3000
18
60
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください