NSK(ナカニシ)
セミロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)
セミロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:A砥粒 49660~49663、Z砥粒 49664~49667
用途
曲面、穴部の中仕上げに。
トラスコ品番
407-1744
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
40
全長(mm)
80
品番
【適合カートリッジサンダー】49660~49667
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
10
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557979
49679
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください