NSK(ナカニシ)
セミロングコーンサンダー
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49679(軸径6)
用途
曲面、穴部の中仕上げに。
形状
テーパー
幅(mm)
50
品番
【専用ホルダー】49679
内径(Φmm)
【1】10、【2】16
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62563990
49660
50
100#
407-8622
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563999
49661
50
120#
407-8015
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564008
49662
50
180#
407-8040
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564017
49663
50
240#
407-8013
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564026
49664
50
60#
407-8023
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564035
49665
50
80#
407-8006
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564051
49666
50
100#
407-8016
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62564060
49667
50
120#
407-8627
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください