曜日別特売

セミロングコーンサンダー

セミロングコーンサンダー - NSK(ナカニシ)セミロングコーンサンダー - NSK(ナカニシ)

高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。
専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49678(軸径6)

用途曲面、穴部の中仕上げに。形状テーパー幅(mm)40品番【専用ホルダー】49678内径(Φmm)【1】7、【2】12内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625639114965040100#407-8036
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
625639204965140120#407-8041
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
625639294965240180#407-8051
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
625639384965340240#407-8026
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563947496544060#407-8634
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
62563956496554080#407-8050
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
625639654965640100#407-8049
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
625639814965740120#407-8037
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする