NSK(ナカニシ)
ナイロンブラシ (軸径3mm)
柔軟性、弾力性、耐摩耗性に優れた化学繊維ブラシです。
動物繊維に比べ均一性があります。
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適です。
用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に、また平面、曲面、溝、スリット、穴、ボトム等の作業に。
医療、科学、化学、食品、電子機器等、各種製品の加工現場に適しています。
軸径(Φmm)
3
形状
ベベル
線径(Φmm)
0.2
毛材
ナイロン
入数(本)
5
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559510
50728
407-0948
4
46
15000
15
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559519
50729
407-1007
8
50
10000
25
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください