曜日別特売

動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm)

動物毛ブラシ カップ型 ミディアムソフト 馬毛 (軸径3mm) - NSK(ナカニシ)

柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。

用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。
平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。
トラスコ品番407-1023軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)5外径(Φmm)7毛材馬毛入数(本)5内容量1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255902950273
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする