NSK(ナカニシ)
動物毛ブラシ エンド型 ミディアムハード 馬毛 (軸径2.34mm・3mm)
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。
用途
汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。
平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。
軸径(Φmm)
3
形状
エンド
毛材
馬毛
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
毛丈(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559081
50328
407-1796
52
25000
5
3
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559090
50329
407-5884
52
15000
8
5
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62559099
50330
407-0460
58
10000
12
8
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください